両開き書庫 CW

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53363119 品番 CW-0618K-WW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,200 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

付属品棚板4枚 高さ(mm)1750 材質本体:スチール塗装仕上 扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト 種類両開き 奥行(mm)450 間口(mm)600 棚板耐荷重(kg)等分布34 (方式)インジケーターキー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×450×1750 ラッチ
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-600B-W)をご使用ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする