ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 片開き書庫
片開き書庫 CW
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53363146
品番
CW-0307K-WW
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
付属品
棚板1枚
高さ(mm)
700
間口(mm)
300
棚板耐荷重(kg)
等分布17
材質
本体:スチール塗装仕上
色
(本体)クリアーホワイト、(扉)クリアーホワイト
種類
片開き
奥行(mm)
450
棚段数
2
設置形態
上置き・下置き両用
鍵
ラッチ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×450×700
ラッチ
付
均等耐荷重(kg/段)
17
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階軒先渡しの商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません