ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの オープンタイプ書庫
オープン書庫 CW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53363164
品番
CW-0921N-B
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
付属品
棚板5枚
高さ(mm)
2100
色
ブラック
種類
オープン
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
仕上
本体:スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
等分布51
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-BまたはCWS-900B-B)の使用を推奨しております。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません