ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 片開き書庫
片開き書庫 上置用 CW・CWS
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53363304
品番
CW-0405K-WW
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
高さ(mm)
450
間口(mm)
450
材質
本体:スチール塗装仕上、
色
(本体)クリアーホワイト、(扉)クリアーホワイト
種類
片開き
奥行(mm)
450
棚段数
1
設置形態
上置き
鍵
ラッチ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×450×450
ラッチ
付
均等耐荷重(kg/段)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません