ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
両開き書庫 ブラックタイプ CW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53363365
品番
CW-0911K-BB
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
付属品
棚板2枚
高さ(mm)
1050
材質
本体:スチール塗装仕上
色
扉:ブラック/本体:ブラック
種類
両開き
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布51
鍵
(方式)インジケーターキー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×450×1050
ラッチ
付
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-BまたはCWS-900B-B)をご使用ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません