両開き書庫 ブラックタイプ CW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)2100 注文コード53363374 品番CW-0921K-BB
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

付属品棚板5枚 高さ(mm)2100 材質本体:スチール塗装仕上 扉:ブラック/本体:ブラック 種類両開き 奥行(mm)450 間口(mm)899 棚板耐荷重(kg)等分布51 (方式)インジケーターキー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×2100 ラッチ
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-BまたはCWS-900B-B)をご使用ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする