コーナーデスク(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:サンドオーク/脚:ブラック 材質天板:メラミン化粧板張り 注文コード53363426 品番BT227CT-BSO
参考基準価格(税別)¥192,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は色・材質20種類から選べます 他の種類を見る

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
変形テーブルのため、詳細サイズはナイキウェブカタログをご参照ください。

材質天板:メラミン化粧板張り 幅(mm)2080 天板:サンドオーク/脚:ブラック 高さ(mm)26 奥行(mm)1093 天板厚さ(mm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする