ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
カウンターチェア (座パットなし)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53364029
品番
E361-M3
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
リフレッシュスペースに適したチェアです。
用途
食堂やリフレッシュスペースに
材質
本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)
幅(mm)
430
質量(kg)
6
色
本体:ミディアムナチュラル
高さ(mm)
930
奥行(mm)
510
注意
※-M4(ダークブラウン)のみ木口が表面と同色の塗装仕上です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません