ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
ソロワークテーブル(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
注文コード
53364099
品番
BTMP0806-WSO
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
テレワークで使えるコンパクトなソロワークテーブルです
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
用途
テレワーク用、ソロワーク用として
幅(mm)
850
色
天板:サンドオーク/本体:クリアーホワイト
高さ(mm)
720
タイプ
ノックダウン式
奥行(mm)
600
天板厚さ(mm)
26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
850×600×720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません