会議用チェアー スレアsleaシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(座面)ホワイト 色(背面)ホワイト 注文コード53364205 品番E430-S3
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・張地など100種類から選べます 他の種類を見る

軽量でスタイリッシュなデザインの会議用チェアーです。
背上部は持ち運びに便利な手が掛けられる形状になってます。
スタッキングタイプの会議用チェアーです。
豊富なバリエーションから、お好みの商品をお選びいただけます。
ループ脚タイプです。

色(座面)ホワイト 色(背面)ホワイト 本体質量(kg)4.2 用途ミーティング用、会議用、打合せ用として 仕様連結仕様 幅(mm)510 高さ(mm)778 奥行(mm)553 キャスターなし 肘掛なし 仕上塗装仕上 座面高さ(mm)426 材質(脚)ハイテンションスチール丸パイプ 材質(背)PP樹脂成型品 脚径(mm)12.7 スタッキング メモ台なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする