ジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53364686 品番BTJT-90R-SO
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。

材質天板:メラミン化粧板張り サンドオーク 寸法H(mm)26 寸法D(mm)900 寸法W(mm)900 天板厚さ(mm)26mm
注意
※連結部は連結脚を天板両外側に1本ずつ、連結プレートを中央に1個設置してください。
※コーナータイプで終わる場合、片側をスクエアタイプまたは120°タイプを2連以上連結してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする