ジョイントテーブル 120°タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り ミディアムウォールナット 注文コード53364939 品番BTJT-120R-MWP
参考基準価格(税別)¥143,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は材質・色9種類から選べます 他の種類を見る

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
変形テーブルのため、詳細サイズはナイキウェブカタログをご参照ください。

材質天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り ミディアムウォールナット 寸法H(mm)26 寸法D(mm)1068 寸法W(mm)2077 天板厚さ(mm)26mm
注意
※連結部は連結脚を中央に1本、連結プレートを両外側に1個ずつ設置してください。
※コーナー頂点部には脚パイプセットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする