ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの デスクオプション
ジョイントテーブル 120°タイプ(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
色
シルクウッド
注文コード
53364948
品番
BTJT-120R-SP
参考基準価格(税別)
¥143,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
変形テーブルのため、詳細サイズはナイキウェブカタログをご参照ください。
材質
天板:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り
色
シルクウッド
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
1068
寸法W(mm)
2077
天板厚さ(mm)
26mm
注意
※連結部は連結脚を中央に1本、連結プレートを両外側に1個ずつ設置してください。
※コーナー頂点部には脚パイプセットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません