ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
両開き書庫 (ICカード錠、履歴管理機能タイプ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53365018
品番
CW-0907KICPM-WW
参考基準価格(税別)
¥116,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
付属品
棚板1枚
高さ(mm)
700
材質
本体:スチール塗装仕上
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
種類
両開き
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布51
鍵
ICカード錠、履歴管理機能つき
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
899×450×700
ラッチ
付
注意
※ご使用できるICカードはFelica、MIFAREに対応しているカードになります。
※ICカードを登録削除するには管理者カードが必要です。
※履歴管理機能タイプで履歴を抽出する場合は地歴抽出カードが必要です。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません