両開き書庫 (ICカード錠、履歴管理機能タイプ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53365045 品番 CW-0921KICPM-WW
参考基準価格(税別)¥175,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

付属品棚板5枚 高さ(mm)2100 材質本体:スチール塗装仕上 扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト 種類両開き 奥行(mm)450 間口(mm)899 棚板耐荷重(kg)等分布51 ICカード錠、履歴管理機能つき 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×2100 ラッチ
注意
※ご使用できるICカードはFelica、MIFAREに対応しているカードになります。
※ICカードを登録削除するには管理者カードが必要です。
※履歴管理機能タイプで履歴を抽出する場合は地歴抽出カードが必要です。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,700 / 税込 ¥10,670
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする