ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
奥行(mm)
750
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
注文コード
53365088
品番
BTMP1275HC-BH
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
LAN配線や電源コンセントを収納できる配線ボックス付。
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×720
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
付属品
リフトアップ配線ボックス付、横渡配線フック(4個)
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
タイプ
ノックダウン式
奥行(mm)
750
天板厚さ(mm)
26
注意
※ワイド天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません