会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 奥行(mm)900 天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト 注文コード53365456 品番BTMP1590H-WMW
参考基準価格(税別)¥113,500 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は幅・奥行・色など232種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
LAN配線や電源コンセントを収納できる配線ボックス付。

天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×900×720 用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 付属品配線ボックス、横渡配線フック(4個) 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 幅(mm)1500 高さ(mm)720 タイプノックダウン式 奥行(mm)900 天板厚さ(mm)26
注意
※ワイド天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする