会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)2400 奥行(mm)1200 天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック 注文コード53365474 品番BTMP2412H-BCA
参考基準価格(税別)¥221,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は幅・奥行・色など232種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
LAN配線や電源コンセントを収納できる配線ボックス付。

天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×720 用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 付属品配線ボックス、横渡配線フック(8個) 材質天板:メラミン化粧板張りABSエッジ、脚部:40角スチール塗装仕上 幅(mm)2400 高さ(mm)720 タイプノックダウン式 奥行(mm)1200 天板厚さ(mm)26
注意
※ワイド天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,700 / 税込 ¥11,770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする