ライトワークテーブル 両面タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200 奥行(mm)600 天板:サンドオーク/本体:ブラック 注文コード53368064 品番BT1206KHC-BSO
参考基準価格(税別)¥93,700 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は幅・奥行・色など72種類から選べます 他の種類を見る

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。

付属品横渡配線フック(4個) 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 幅(mm)1200 天板:サンドオーク/本体:ブラック 奥行(mm)600 用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 高さ(mm)720 タイプノックダウン式 天板厚さ(mm)26、リフトアップキャスター付 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720
注意
※連結数は最大3連結(W4200)まで、増結することが可能です。
※基本型同士を連結させる場合は、1連につき連結プレートを1個購入してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする