会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1800 奥行(mm)900 天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック 注文コード53369699 品番BTMP1890-BCA
参考基準価格(税別)¥111,900 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は幅・奥行・色など168種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。

天板:ショコラアッシュ/本体:ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×720 用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 幅(mm)1800 高さ(mm)720 タイプノックダウン式 奥行(mm)900 天板厚さ(mm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする