※罫内容
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
軽減税率対応 納品書 区分対応 2面4穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
仕様
2面4穴
注文コード
53372559
品番
BP1401
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
税率や区分の記載が可能。
サイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
仕様
2面4穴
厚さ(mm)
0.08
名称
納品書/納品書
白色度(%)
83
用紙サイズ
A4
アズワン品番
64-8845-35