※罫内容
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
軽減税率対応 納品書 インボイス対応 3面6穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
53372577
品番
BP1413
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
サイズ
A4タテ
面付
3面
穴数
6
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.08
名称
納品書(控)/納品書/請求書
白色度(%)
83
表示項目
1.納品書(控)、2.納品書、3.請求書
紙厚(mm)
0.08
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8845-39
入数
500
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99