ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 帳票用紙(無地)
マルチプリンタ帳票 撥水タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
仕様
白紙 2穴
注文コード
53372604
品番
BPW2001
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用紙サイズ
A4
サイズ
A4
厚さ(mm)
約0.09
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタ(顔料)
仕様
白紙 2穴
穴間隔(mm)
(ファイル)80
アズワン品番
64-8846-42
商品説明動画
水をはじいて丈夫で長持ち!マルチプリンタ帳票 撥水タイプ
参考になった