ナイキ
会議用テーブル KFH型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
1500
奥行(mm)
450
色
ホワイト
注文コード
53372709
品番
KFH1545WPT-WH
参考基準価格(税別)
¥132,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
キャスターにアジャスター機能を搭載。スタンダードながらも優れた機能性を持つ天板折りたたみ式テーブルです。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×720
材質
天板・幕板:メラミン化粧板ABSエッジ、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上
幅(mm)
1500
高さ(mm)
720
タイプ
ノックダウン式
奥行(mm)
450
キャスター
、リフトアップキャスター使用
棚
あり
注意
※ご使用になる時は、ロックされているかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません