※着用例
おたふく手袋
おたふく手袋の インナー手袋
5本指出しインナーピタハンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
53372735
品番
A-226
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ホコリが出にくいナイロン素材。細かな作業に最適な指出しタイプ。手荒れや汗ムレを軽減。
機能
通気性
サイズ
L
全長(cm)
約15.5
入数(双)
10
用途
ディスポ手袋や作業手袋の下履き
材質
ナイロン100%
中指長(cm)
約3
手のひらまわり(cm)
約16