※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
モミジ軍手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(12双)
注文コード
53372744
品番
G-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ポリエステル、綿、レーヨン。アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた軍手で低コスト。サイズ展開シリーズ。
サイズ
M
全長(cm)
約21
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
約17
材質
ポリエステル、綿、その他
質量(g/ダース)
540
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
土木、建築、一般作業
アズワン品番
65-2078-11