※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿100%軍手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12双) 注文コード 53372787 品番 SP-151
9月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

綿100%の糸だけを使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にも優しい天然繊維。純綿軍手のサイズ展開シリーズ

ゲージ数7 サイズL 質量(g/ダース)750 材質綿100% 質量(g)約750 入数(双)12 機能吸汗 全長(cm)約23 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約18.5 手の平幅(cm)9.25 色(手首部)茶色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53372778
2023-12-02
用途:
かまどベンチでの焚火対応時

火を使う作業時に使いたかったので、綿100%のこちらの商品を選びました。
すこしお値段は高かったですが、とても使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする