おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
スベリ止め軍手 女性用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
53372839
品番
G-593
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
コストパフォーマンスの高い商品 女性サイズ
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
約22.5
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ポリエステル・綿・その他、スベリ止部:塩化ビニール
質量(g)
約62
ゲージ数
7
入数(双)
1
用途
土木、建設、運搬
性別
女性用