おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
スベリ止め軍手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
53372848
品番
G-592
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
コストパフォーマンスの高い商品
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
約20
材質
ポリエステル・綿・その他、スベリ止部:塩化ビニール
質量(g)
約67
質量(g/ダース)
804
ゲージ数
7
入数(双)
1
用途
土木、建設、運搬
素材
ポリエステル・綿・その他、スベリ止部:塩化ビニール