おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
奉仕品 婦人ドライブスベリ止め手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
53372875
品番
225-S
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
綿100%、吸汗性抜群、スベリ止付
サイズ
S(女性用)
全長(cm)
約20
中指長(cm)
約6.5
手のひらまわり(cm)
約17
材質
綿100%、スベリ止部:塩化ビニール
機能
吸汗性
入数(双)
5
用途
土木、建設、運搬
性別
女性用