会議用テーブル KFH型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 奥行(mm)450 シルクウッド 注文コード53372885 品番KFH1545SPT-SW
参考基準価格(税別)¥119,400 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は幅・奥行・色など36種類から選べます 他の種類を見る

キャスターにアジャスター機能を搭載。スタンダードながらも優れた機能性を持つ天板折りたたみ式テーブルです。

シルクウッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×720 材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ、幕板:スチール塗装仕上、脚部:スチール楕円パイプ塗装仕上 幅(mm)1500 高さ(mm)720 タイプノックダウン式 奥行(mm)450 キャスター、リフトアップキャスター使用 あり
注意
※ご使用になる時は、ロックされているかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする