- テープカッター モノタロウ 53372893 - テープカッター モノタロウ 53372893 - テープカッター モノタロウ 53372893 - テープカッター モノタロウ 53372893 - テープカッター モノタロウ 53372893 - テープカッター モノタロウ 53372893

テープカッター

(531件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53372893 品番 -
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

梱包作業に便利なテープカッター

ブルー 適合テープ幅(mm)50 適合テープ外径(Φmm)110以内 適合テープ芯内径(Φmm)75 材質PS(ポリスチレン) 用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm)約142 質量(g)80
注意
※テープは別売りです。
※カッター部は先端が鋭利になっておりますので使用の際はご注意ください。

商品説明動画

テープカッターはこんなに便利!
この動画は、107人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 531
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345825
2026-03-26
用途:
梱包作業
卸売・小売業

使用しやすいです。
ただ、テープを固定しやすいですがその反面、外れやすい特徴もあります。
コストが安く使いやすいので数量を揃えるのに向いています。

2026-01-20
用途:
梱包テープカット時

以前から使用してたテープカッターが破損したため購入しました。先ず々ですが、ちょっとした細かい所で作りの荒さが散見されます。毎日でなく梱包時だけしか使用せずため長く使うので、多少高価になっても確りした作りの物を優先するかな?と思います。

1人が参考にしています
2026-02-20
用途:
飲食店で使用

梱包用に。
置きっぱなしにしがちなので目立つ黄色を選びました。

2026-03-25
用途:
梱包作業に使用

テープをセットし易い、刃部が出ているので注意が必要、
安価で満足しております

対象商品:
53372893
2025-12-16
用途:
梱包
サービス業

価格のわりに、しっかりしていて、使いやすい。殆どのテープが取り付け出来るので、色々なテープで試したい。

対象商品:
53372909
2026-03-21
用途:
ガムテープ装着

装着方法等の記載が何処にも無いので最初は戸惑いました。

対象商品:
35345825
2026-03-20
用途:
ガムテープ装着

正しい装着方法が
箱等にもまったく記載無しだったので
しばらく困りました。

対象商品:
53372909
2026-03-10
用途:
梱包
有島興業 様 (サービス業)

いま使ってるものが切れ味が悪くなってきた為、こちらの商品を購入しました。
価格は安いぶん、テープの切れ味もイマイチでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
替え刃の取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、替え刃のみの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-12-06
質問:
布テープは使用できますか。
回答:
クラフトテープやOPPテープ用の商品のため、布テープにはご使用いただけません。
2人が参考にしています
2023-12-06
質問:
テープのセット方法を教えてください。
回答:
商品ページに掲載しております、動画「ハンドテープカッターはこんなに便利!」にて
テープのセット方法をご案内しておりますので、ご参照くださいませ。
1人が参考にしています
2023-12-06
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする