三和研磨工業
三和研磨工業の 充電工具 本体
三和研磨工業の 研削/研磨
三和研磨工業の サンダー/ポリッシャー
きらら電動タイプ4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53372918
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
軽量コンパクト設計の電動ポリッシャーです。
手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。
また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
電圧(V)
100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2400
長さ(mm)
278
高さ(mm)
113
質量(kg)
2
パッド寸法(mm)
80
ペーパー寸法(mm)
80
用途
石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー
電力(W)
470
機械寸法(mm)
長さ278×高さ113
電源コード(m)
2.5
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2400
機械主軸
M16
注意
※工具を取り付けるためのジョイント及びパットは別売りです。