きららエアータイプPA-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53372927 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。
手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。
また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー 質量(kg)1.2 出力(kW)0.2 空気圧力(MPa)0.5〜0.6 コンプレッサー(kW)3.75 機械主軸M16
注意
※工具を取り付けるためのジョイント及びパットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする