会議用テーブル KFRN型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53373086 品番 KFRN1560P-P1-WN
参考基準価格(税別)¥119,900 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

スタンダードながらも優れた機能性を持つ天板折りたたみ式テーブルです。
進化した機能性と上質なデザインがコミュニケーションスペースの質を高めます。
通常のメラミン化粧板に加えて、指紋や手油など汚れが目立ちにくい耐指紋性メラミン化粧板もラインナップしています。
キャスターにアジャスター機能を搭載しています。

ダークウォールナット 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×720 質量(kg)24.5 材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、幕板:樹脂成型品、棚:スチールパイプ塗装仕上、脚部:(支柱)スチールパイプ塗装仕上(ベース)アルミダイキャスト磨き仕上 幅(mm)1500 高さ(mm)720 奥行(mm)600 キャスターΦ57mmウレタン双輪アジャスター付(4ヶ所) 天板厚さ(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする