会議用テーブル KHE型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53373287 品番 KHE1890WR-WH
参考基準価格(税別)¥110,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

天板エッジには焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないオレフィン系エラストマーのソフトエッジを使用しています。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700 質量(kg)31 材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:スチール+樹脂カバー 幅(mm)1800 高さ(mm)700 タイプノックダウン式 奥行(mm)900 天板厚さ(mm)30 アジャスター
注意
※W2100の天板はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする