ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル KMY型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
2100
奥行(mm)
900
色
ホワイト
注文コード
53373348
品番
KMY2190-W-WH
参考基準価格(税別)
¥126,600
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで使いやすいテーブルです。
多彩なバリエーションから、お好みの色・サイズをお選びいただけます。
天板エッジはソフトな手触りに仕上げています。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2100×900×720
質量(kg)
30.5
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
材質
天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
2100
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
アジャスター
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません