曜日別特売
- フレキシブルパットSF 三和研磨工業 53373609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルパットSF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
外径(Φmm)100
粒度Shiner(バフ)
内容量1枚注文コード53373609品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。

用途
石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。
裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。
被削材花崗岩外径(Φmm)100粒度Shiner(バフ)品種バフ使用機械HiKOK電子ディスクグラインダーIG25VE(推奨)仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)加工乾式
注意
※G10VEの機械回転速度は、ダイヤル2~3(約4000mn-1)でご使用下さい。9000~12000min-1回転のグラインダーでは絶対に作業しないで下さい。G10VEで使用するためには専用パット(M16)と変換ジョイント(M16→10M)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする