※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和研磨工業
三和研磨工業の ドリル
三和研磨工業の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
三和研磨工業の 磁器・ガラスドリル
ビット御影石用チャック式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53373846
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル用のチャック式
外径(Φmm)
15
有効長(mm)
35
用途
施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。
取付
チャック式(Φ12×20mm)
被削材
花崗岩
品種
メタルダイヤ
加工
乾式