ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル KLR型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53373944
品番
KLRH75R-BWN
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
働き方に合わせてハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを選択できるミーティングテーブルです。
色
ダークウォールナット
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×750×972
材質
天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚支柱:Φ60mmスチールパイプ塗装仕上
幅(mm)
750
高さ(mm)
972
タイプ
ハイタイプ
奥行(mm)
750
アジャスター
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません