ミーティングテーブル KLR型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53373987 品番 KLRL75R-BWN
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

働き方に合わせてハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを選択できるミーティングテーブルです。

ダークウォールナット 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×750×500 材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚支柱:Φ60mmスチールパイプ塗装仕上 幅(mm)750 高さ(mm)500 タイプロータイプ 奥行(mm)750 アジャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする