CCウォーター イージーコーティング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 53374293 品番 S167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐ効く!
CCウォーターシリーズから、簡単施工で驚きの高撥水が得られるウォーター系コーティング剤が新登場! ガラス系コーティング成分が塗装の隙間に浸透。さらに高撥水成分がその上にかかり、雨・汚れを弾き飛ばす驚異の水はじきを実現!走行中に水玉が流れ飛びます。 また、防汚効果にも優れ、汚れが付きにくくなり、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、撥水&光沢がどんどん増していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。

特性撥水、防汚 付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)447 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×:90 適合品番S168 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品説明動画

【プロスタッフ製品】CCウォーター イージーコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
洗車時に
運輸・通信業

撥水は良く雨でも汚れが付きにくいです
ホワイト車なので黒い水垂れが目立ちましたが
イージー施工後は簡単に水だけで落ちます
洗車後に手軽にスプレーし拭くだけなので時短で良いです
艶感も満足です

対象商品:
53374309
2023-03-25
用途:
撥水に満足
製造業

黒の車に使用しています。月に2回位洗車するので手軽に仕上がり重宝しています。撥水効果も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする