S169 CCウォーター クリーンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 53374318 S169 CCウォーター クリーンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 53374318 S169 CCウォーター クリーンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 53374318 S169 CCウォーター クリーンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 53374318

CCウォーター クリーンコーティング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 53374318 品番 S169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ!
CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。

特性撥水 付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)428 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×:90 適合品番S170 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品説明動画

【プロスタッフ製品】CCウォーター クリーンコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53374327
2024-03-15
用途:
営業車メンテ

クリーニング機能があり、プラスコーティングもできる。バランスが良い製品です。
艶感は同シリーズの上級品に劣りますが、十分満足できる艶は出ます。
また紫外線吸収剤が入っているらしく、13年経ったエブリイのライトのレンズに黄ばみくすみはありません。良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする