CCウォーター クリーンコーティング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(480mL) 注文コード 53374327 品番 S170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ!
CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。

特性撥水 質量(g)502 タイプ詰替用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65 適合品番S169 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【プロスタッフ製品】CCウォーター クリーンコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53374327
2024-03-15
用途:
営業車メンテ

クリーニング機能があり、プラスコーティングもできる。バランスが良い製品です。
艶感は同シリーズの上級品に劣りますが、十分満足できる艶は出ます。
また紫外線吸収剤が入っているらしく、13年経ったエブリイのライトのレンズに黄ばみくすみはありません。良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする