ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル KFB型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53374337
品番
KFB0645PT-WH
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
平行スタック可能な一人用会議テーブルです。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×450×720
質量(kg)
13.8
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上、幕板:スチール塗装仕上、棚:スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)
650
高さ(mm)
720
タイプ
ノックダウン式
奥行(mm)
450
キャスター
あり
天板厚さ(mm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません