会議用テーブル KFB型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53374346 品番 KFB0645P-WH
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

平行スタック可能な一人用会議テーブルです。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×450×720 質量(kg)13.2 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上、幕板:スチール塗装仕上、棚:スチールパイプ塗装仕上 幅(mm)650 高さ(mm)720 タイプノックダウン式 奥行(mm)450 キャスターあり 天板厚さ(mm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする