A-19 くるまのガラスクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 53374388 A-19 くるまのガラスクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 53374388 A-19 くるまのガラスクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 53374388

くるまのガラスクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード53374388 品番A-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ギラつかずにスッキリ仕上がるノンシリコンタイプ
ガラスの気になる汚れを落とし、視界をクリアにするガラス専用クリーナーです。 使いやすい泡タイプで液ダレしにくく、泡切れもよくスピーディーに作業が完了!視界不良の原因となるタバコのヤニ・手アカ・油汚れ・黄砂・花粉をしっかり除去し、ノンシリコンでギラつかずに拭きムラなく仕上がります。 また、内窓ガラスのくもりの原因となる汚れを落とす事で、冬季等にくもりにくくします。 車はもちろんご家庭の窓ガラス等、幅広くお使いいただけます。

特性くもり止め 質量(g)485 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53374388
2025-04-23
用途:
車の窓清掃に使用。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今ままで色んな窓クリーナーを使って来ましたが、これが一番良いと思いました。まず拭き取りがサラッと早く出来曇りなども目立たす仕上げウエスで軽く吹き上げるだけでピカピカになります。
次回もリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする