S166 コーティング強化シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 53374397 S166 コーティング強化シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 53374397 S166 コーティング強化シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 53374397

コーティング強化シャンプー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(800mL) 注文コード53374397 品番S166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コーティング被膜の効果を復活!
痛んだコーティングのツヤ・撥水性を復活させるコーティング施工車用シャンプーです。 コーティング被膜を傷めず、水アカ・汚れのみをしっかり洗浄。さらに、まばゆい艶を与える「特殊シリコーン」と見違える水弾きを与える「ケイ素系ポリマー」を配合し、それらの成分を「バインダーポリマー」でしっかりと定着。劣化したコーティング効果を復活・強化します。 また、「紫外線吸収剤」により、太陽光からのボディーの劣化を防止します。

性質水アカ落とし、撥水 付属品ソフトブラックスポンジ×1 質量(g)920 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【プロスタッフ製品】コーティング強化シャンプー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53374397
2022-03-13
用途:
洗車
昌和工業株式会社 様

付属のスポンジに水を含ませ、本液をたっぷり付けよく泡だて、、、泡が全然立たない。洗浄感が感じられず困った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする