曜日別特売
- 純名水カートリッジ 名宏 53374756

 

- 純名水カートリッジ 名宏 53374756
- 純名水カートリッジ 名宏 53374756
- 純名水カートリッジ 名宏 53374756
- 純名水カートリッジ 名宏 53374756
- 純名水カートリッジ 名宏 53374756
- 純名水カートリッジ 名宏 53374756

純名水カートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個種別15型注文コード53374756品番-
参考基準価格(税別)¥26,666販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

天然濾過材を含む、5層構造のカートリッジで、美味しさと安全な水を作り出します。

仕様保磁力:2000ガウス種別15型材質ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πバイオセラミック、強力マグネット質量(g)800本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)84×250浄水能力15000L(遊離残留塩素総ろ過水量)ろ過流量4L(毎分)カートリッジヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πセラミック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする