長谷川製作所
長谷川製作所の 作業灯
長谷川製作所の 投光器
長谷川製作所の スタンド式投光器
LEDパノラマスタンド リトルパノラマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53374799
品番
PS09
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
11100ルーメン
AC100V
寸法:H480×W260×D260mm
重量:5.5kg
電源コード(VCT2×3、10m)
養生シート
ドラムコード機能
漏電遮断器付
15台連結可能!
全光束(Lm)
11100
電源コード(m)
VCT2×3:10
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480×260×260
機能
ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!
芯数
2芯・3芯兼用
電源タイプ
AC100V
電球の種類
LED